Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT contraflens GFX108N

  • ERIKS:14471422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,63/ stukexcl. btw

€ 242,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
NPT
Draadmaat
2" NPT
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
1.19 kg
A
2" NPT
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026