€ 68,85/ stukexcl. btw
€ 83,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE NPT tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 3/8" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.28 kg |
A | 3/8" NPT |
B | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
M | M 8 |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026