€ 257,63/ stukexcl. btw
€ 311,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.65 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 50 mm |
H | 30 mm |
I | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |