€ 130,13/ stukexcl. btw
€ 157,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE inlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.76 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 22 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026