€ 321,75/ stukexcl. btw
€ 389,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE draadflens JIC |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.7/8-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 2.3 kg |
A | 1.7/8-12 UN |
B | 33 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
G | 96 mm |
H | 30 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026