Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE flens JIC-37° AFX403J

  • ERIKS:14471205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 162,38/ stukexcl. btw

€ 196,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE draadflens JIC
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1 kg
A
1.5/16-12 UN
B
21.5 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
82 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026