Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE flens JIC-37° AFX100J

  • ERIKS:14471071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 94,13/ stukexcl. btw

€ 113,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE draadflens JIC
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.1/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.35 kg
A
1.1/16-12 UN
B
15.5 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
60 mm
H
14 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026