Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra inlasflens GFX508S

  • ERIKS:14471524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.323,75/ stukexcl. btw

€ 1.601,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
12.29 kg
A
90.5 mm
B
73 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
I
33 mm
M
M 30
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026