Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra inlasflens GFX401S012

  • ERIKS:14471460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,53/ stukexcl. btw

€ 84,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.26 kg
A
21.6 mm
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026