Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra inlasflens GFX118S

  • ERIKS:14471454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 745,50/ stukexcl. btw

€ 902,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
5.8 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
50 mm
H
28 mm
I
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026