€ 100,88/ stukexcl. btw
€ 122,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE contra inlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.46 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 18 mm |
I | 19 mm |
M | M 10 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026