Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX405

  • ERIKS:14471367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 268,13/ stukexcl. btw

€ 324,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026