Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX404

  • ERIKS:14471366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,25/ stukexcl. btw

€ 206,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.15 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
27 mm
M
M 14
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026