Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX403

  • ERIKS:14471365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,38/ stukexcl. btw

€ 145,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.77 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
24 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026