Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX401

  • ERIKS:14471363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,28/ stukexcl. btw

€ 81,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.2 kg
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026