Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX118

  • ERIKS:14471361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 566,25/ stukexcl. btw

€ 685,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
4 kg
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
170 mm
H
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026