Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX112

  • ERIKS:14471358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 268,13/ stukexcl. btw

€ 324,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.35 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
H
24 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026