Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX106

  • ERIKS:14471272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,75/ stukexcl. btw

€ 171,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.9 kg
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
H
20 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026