Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra blindflens GFCX102

  • ERIKS:14471268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,88/ stukexcl. btw

€ 114,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFCX
Flenssoort
SAE contra blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.37 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
19 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026