Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra aanlasflens voor metrische buis GFX080SRE20

  • ERIKS:14471379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,03/ stukexcl. btw

€ 78,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
20 x 3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.28 kg
A
20 mm
B1
20 mm
B2
14 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
35 mm
H
16 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026