€ 429,00/ stukexcl. btw
€ 519,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Buismaat | 61 x 49.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |
Gewicht | 2.45 kg |
A | 61 mm |
B | 49.2 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
M | M 20 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026