€ 266,25/ stukexcl. btw
€ 322,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Buismaat | 48.6 x 38 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |
Gewicht | 1.65 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 55 mm |
H | 30 mm |
M | M 16 |