€ 105,38/ stukexcl. btw
€ 127,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE contra aanlasflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Buismaat | 28 x 19 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 28 mm |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
M | M 10 |