Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra aanlasflens voor inch buis GFX114ST

  • ERIKS:14471445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 514,88/ stukexcl. btw

€ 623,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Buismaat
103 x 89 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.4 kg
A
103 mm
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026