Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra aanlasflens voor inch buis GFX110ST

  • ERIKS:14159636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,00/ stukexcl. btw

€ 301,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Buismaat
77 x 63 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
77 mm
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026