Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contra aanlasflens voor inch buis GFX104ST

  • ERIKS:13223190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE contra aanlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Buismaat
42.8 x 32 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
42.8 mm
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
M
M 10