Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP inschroefflens AFX404G100

  • ERIKS:14471217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 195,00/ stukexcl. btw

€ 235,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
1.3 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026