€ 171,75/ stukexcl. btw
€ 207,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE BSP inschroefflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/4" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 14x50 |
Gewicht | 1.13 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 42 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |