Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP inschroefflens AFX112G212

  • ERIKS:14471140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 326,63/ stukexcl. btw

€ 395,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2.1/2"
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
2.25 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
30 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026