€ 109,13/ stukexcl. btw
€ 132,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | SAE BSP inschroefflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1" |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.46 kg |
A | G 1" |
B | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 18 mm |
I | 22 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026