Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP inschroefflens AFX080G

  • ERIKS:14471051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 68,85/ stukexcl. btw

€ 83,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1/2"
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.25 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026