€ 486,38/ stukexcl. btw
€ 588,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 2.55 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 30 mm |
M | M 20 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026