Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contraflens GFX405G114

  • ERIKS:14471496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 286,50/ stukexcl. btw

€ 346,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.75 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026