Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contraflens GFX116G312

  • ERIKS:14471448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 572,25/ stukexcl. btw

€ 692,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 3.1/2"
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
3 kg
A
G 3.1/2"
B
89 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026