Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contraflens GFX110G200

  • ERIKS:14471430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 286,50/ stukexcl. btw

€ 346,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.45 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026