€ 138,00/ stukexcl. btw
€ 166,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/4" |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 0.66 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
M | M 10 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026