Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contraflens GFX102G034

  • ERIKS:14471394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,13/ stukexcl. btw

€ 132,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.49 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
19 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026