Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI603

  • ERIKS:14471019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,25/ stukexcl. btw

€ 133,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.53 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026