Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI601

  • ERIKS:14471017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,78/ stukexcl. btw

€ 79,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.16 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
M
M 8
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026