€ 258,38/ stukexcl. btw
€ 312,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFXI |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3.1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 1.29 kg |
A | 115.1 mm |
B | 102.4 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 140 mm |
G | 28 mm |
H | 22 mm |
I | 10.7 mm |
M | M 16 |
€ 10,84/ stukexcl. btw
€ 13,12incl. btw
594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026