Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI307

  • ERIKS:14471012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 152,63/ stukexcl. btw

€ 184,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
0.88 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
109 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026