Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI306

  • ERIKS:14471011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,25/ stukexcl. btw

€ 137,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.5 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026