€ 82,50/ stukexcl. btw
€ 99,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | GFXI |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 0.3 kg |
A | 51.6 mm |
B | 43.7 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 7.5 mm |
M | M 10 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026