Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI303

  • ERIKS:14471009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,38/ stukexcl. btw

€ 87,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.22 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026