Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens metrisch getapt GFXI302

  • ERIKS:14471008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,23/ stukexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
GFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.17 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026