Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI604

  • ERIKS:12519244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,00/ stukexcl. btw

€ 163,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
0.8 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm