Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI311

  • ERIKS:14470999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 595,50/ stukexcl. btw

€ 720,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
Gewicht
2.5 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026