Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI310

  • ERIKS:14470998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,38/ stukexcl. btw

€ 330,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
1.65 kg
A
127.8 mm
B
115 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
G
35 mm
H
25 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026