Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI309

  • ERIKS:14470997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,75/ stukexcl. btw

€ 284,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
1.5 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
140 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026