€ 188,25/ stukexcl. btw
€ 227,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x50 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 102.4 mm |
B | 90.9 mm |
C | 106.4 mm |
D | 135 mm |
E | 61.9 mm |
F | 131 mm |
G | 41 mm |
H | 22 mm |
I | 9 mm |
L | 17 mm |
€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026